Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M30 A2 Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M30 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M30 A2
EAN/GTIN:
     4043952075227
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Gewindesteigung: 0 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 30 EAN: 4043952075227
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
30.00
EAN:
4043952075227
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
30
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, edelstahlmutter din 439, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, 501DIN439 B M30 A2, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, DIN439 B M30 A2, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0456*
€ 1,5291*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,0055*
€ 1,5374*
Lager 8670
10
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,55*
7 Tage
10
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1217*
€ 1,6049*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3413*
€ 1,8613*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.