Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M30 A4 Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M30 A4
EAN/GTIN:
     4043952075647
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 4 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Norm: DIN 439 Ausführung: Standard Grundfarbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 30 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952075647
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
30.00
EAN:
4043952075647
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
30
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, edelstahlmutter din 439, DIN439 B M30 A4, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, 501DIN439 B M30 A4, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3684*
€ 1,9921*
Lager 8670
370
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,03*
2 Tage
259
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5241*
€ 2,0941*
7 Tage
370
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,4818*
€ 2,0955*
3 Tage
333
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,5491*
€ 2,2291*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.