Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M30X2 A4 Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 30x2


Menge:  Box  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M30X2 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M30X2 A4
EAN/GTIN:
     4043952075814
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 439 A 4 Form B Fein Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 30 x 2 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Form B - Fein Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Feingewinde Gewindedurchmesser metrisch: 30 Gewindesteigung: 2 EAN: 4043952075814
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
30.00
EAN:
4043952075814
Form:
Form B - Fein
Gewindedurchmesser metrisch:
30
Gewindesteigung:
2
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, DIN439 B M30X2 A4, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, 501DIN439 B M30X2 A4, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2516*
€ 3,0616*
5 Tage
13
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 17,144*
€ 24,507*
Lager 8670
12
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 24,93*
7 Tage
12
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 18,602*
€ 25,682*
3 Tage
10
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 19,315*
€ 27,341*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Box
ab 50 Boxen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.