Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M5 A2 Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M5 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M5 A2
EAN/GTIN:
     4043952075104
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 5 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952075104
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952075104
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
5
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, edelstahlmutter din 439, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, DIN439 B M5 A2, 501DIN439 B M5 A2, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00624*
€ 0,00938*
7 Tage
20000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00654*
€ 0,00966*
2 Tage
14000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00694*
€ 0,00987*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00814*
€ 0,01154*
Lager 8670
14000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 2000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.