Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M6 A2 KP Sechskantmutter, mit Fasen, Edelstahl, BM 6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M6 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M6 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952075289
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 6 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 6 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952075289
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
6.00
EAN:
4043952075289
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
6
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, edelstahlmutter din 439, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, 501DIN439 B M6 A2 KP, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, DIN439 B M6 A2 KP, ISO 4033
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0176*
€ 0,0277*
Lager 8670
2200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0191*
€ 0,0282*
7 Tage
3100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,019*
€ 0,0291*
2 Tage
2170
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0198*
€ 0,0291*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0338*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.