Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN464 M3X8 MS Rändelschraube, hohe Form, Messing, M 3x8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00464_AK.JPG
D00464_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN464 M3X8 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN464 M3X8 MS
EAN/GTIN:
     4043952082881
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Messing Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 464 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
464
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), rändelschraube din 464 messing, din 464, DIN464 M3X8 MS, 501DIN464 M3X8 MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6759*
€ 0,9376*
Lager 8670
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 0,955*
1 Tag
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7634*
€ 0,9834*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7423*
€ 0,9841*
2 Tage
315
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7755*
€ 1,0453*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 47,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.