Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 48X1,75 KP Sicherungsring DIN 471 für Welle, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 48X1,75 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 48X1,75 KP
EAN/GTIN:
     4043952085929
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 48 x 1,75 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 48.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1507*
€ 0,223*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
3 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2333*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,176*
€ 0,236*
5 Tage
324
100
€ 5,99*
ab € 0,1729*
€ 0,2379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.