Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 48X1,75 Sicherungsring DIN 471 für Welle, Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 48X1,75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 48X1,75
EAN/GTIN:
     4043952084700
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 48 x 1,75 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 48.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,1213*
€ 0,1547*
Lager 8670
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,156*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,59*
ab € 0,135*
€ 0,164*
20 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1713*
€ 0,2013*
6 Tage
1000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1743*
€ 0,2094*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.