| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN472 255X5 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN472 255X5 EAN/GTIN: 4043952087787 |
| |
|
| | |
| DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 255 x 5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 255.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 255.00 | Form: | Regel | Normart: | DIN | Normnummer: | 472 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen, DIN472 255X5, 501DIN472 255X5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,8309* | € 14,636* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,7138* | € 14,9338* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,8105* | € 15,1305* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,9941* | € 18,4141* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,6777* | € 18,5434* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|