Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN529 CM 16X220 GAL VZ3.6 Steinschraube, Form C, m. Sechskantm., gal. verz., CM 16x220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00529_AK.JPG
D00529_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN529 CM 16X220 GAL VZ3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN529 CM 16X220 GAL VZ3.6
EAN/GTIN:
     4043952090565
Suchbegriffe:
DIN 529
DIN 529 Schraube
DIN 529 Steinschraube
Schraube DIN 529
DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben, mit Spaltdolle, mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 16 x 220 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form C Länge: 220.00 Normart: DIN Normnummer: 529 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form C
Länge:
220.00
Normart:
DIN
Normnummer:
529
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steinschraube DIN 529, din 529 m16, din 529, 501DIN529 CM 16X220 GAL VZ3.6, DIN529 CM 16X220 GAL VZ3.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
260
10
€ 4,30*
ab € 3,2316*
€ 4,4392*
Lager 8670
260
10
€ 4,90*
ab € 3,475*
€ 4,535*
6 Tage
260
10
€ 7,99*
ab € 3,5892*
€ 4,6692*
1 Tag
182
10
€ 5,59*
ab € 3,6092*
€ 4,6692*
6 Tage
260
10
€ 5,99*
ab € 3,525*
€ 4,7191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,535*
€ 5,39665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,895*
€ 4,63505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.