Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN529 CM 16X250 GAL VZ3.6 Steinschraube, Form C, m. Sechskantm., gal. verz., CM 16x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00529_AK.JPG
D00529_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN529 CM 16X250 GAL VZ3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN529 CM 16X250 GAL VZ3.6
EAN/GTIN:
     4043952090572
Suchbegriffe:
DIN 529
DIN 529 Schraube
DIN 529 Steinschraube
Schraube DIN 529
DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben, mit Spaltdolle, mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 16 x 250 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form C Länge: 250.00 Normart: DIN Normnummer: 529 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form C
Länge:
250.00
Normart:
DIN
Normnummer:
529
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Steinschraube DIN 529, din 529 16x250, din 529, din 529 m16, 501DIN529 CM 16X250 GAL VZ3.6, DIN529 CM 16X250 GAL VZ3.6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
10
€ 4,30*
ab € 2,5129*
€ 3,5175*
Lager 8670
510
10
€ 4,90*
ab € 2,705*
€ 3,575*
1 Tag
245
10
€ 5,59*
ab € 2,8105*
€ 3,6905*
5 Tage
350
10
€ 5,99*
ab € 2,7602*
€ 3,7317*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,4306*
€ 4,4706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,555*
€ 4,23045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,105*
€ 3,69495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.