Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN546 M16 Schlitzmutter, Stahl, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00546_AK.JPG
D00546_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN546 M16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN546 M16
EAN/GTIN:
     4043952090954
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 Stahl Schlitzmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 546 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
546
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,6058*
€ 2,0949*
Lager 8670
250
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,755*
€ 2,145*
2 Tage
175
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,1719*
€ 2,1719*
7 Tage
250
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7901*
€ 2,2001*
7 Tage
250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7679*
€ 2,2302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.