Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M3X8 14 H KP Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, M 3x8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M3X8 14 H KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M3X8 14 H KP
EAN/GTIN:
     4043952091968
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0364*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0247*
€ 0,0373*
5 Tage
5220
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0269*
€ 0,0385*
2 Tage
4060
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0275*
€ 0,0392*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0335*
€ 0,0475*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.