| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M6X25 14 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M6X25 14 H EAN/GTIN: 4043952091517 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 25.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x25, din 551, din 551 14 h, DIN551 M6X25 14 H, 501DIN551 M6X25 14 H |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0317* | € 0,0417* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,034* | € 0,047* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0377* | € 0,0494* | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0498* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0371* | € 0,0501* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|