Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M6X6 14 H Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, M 6x6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M6X6 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M6X6 14 H
EAN/GTIN:
     4043952091456
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
23000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
4 Tage
25000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0174*
€ 0,0248*
4 Tage
29700
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0256*
1 Tag
23100
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0194*
€ 0,0259*
6 Tage
33000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.