Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M8X35 14 H KP Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, M 8x35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M8X35 14 H KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M8X35 14 H KP
EAN/GTIN:
     4043952092774
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1441*
€ 0,2059*
Lager 8670
300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1675*
€ 0,2175*
7 Tage
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1629*
€ 0,2176*
2 Tage
270
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1702*
€ 0,2386*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.