Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN561 BM 10X20 8.8 Sechskantschraube, Form B, BM 10x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00561_B_AK.JPG
D00561_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN561 BM 10X20 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN561 BM 10X20 8.8
EAN/GTIN:
     4043952103418
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 10 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 561 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
561
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 b, DIN561 BM 10X20 8.8, 501DIN561 BM 10X20 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 8670
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
5 Tage
1710
100
€ 4,95*
ab € 0,1857*
€ 0,2457*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1886*
€ 0,2486*
8 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1853*
€ 0,2507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.