| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN564 BM 20X70 8.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN564 BM 20X70 8.8 EAN/GTIN: 4043952105092 |
| |
|
| | |
| DIN 564 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Abmessung: BM 20 x 70 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 564 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8) Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 70.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 564 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 22 H (8.8) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,9226* | € 2,7103* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,0775* | € 2,7675* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,1064* | € 2,8064* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,1416* | € 2,8516* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,0821* | € 2,8535* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0775* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 27,675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|