Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X60 FEUER VZ Sechskant-Holzschraube, feuerverzinkt, Stahl, 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X60 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X60 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952106860
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0943*
€ 0,1382*
Lager 8670
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
3 Tage
2070
100
€ 4,95*
ab € 0,1038*
€ 0,1428*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1054*
€ 0,1454*
7 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1035*
€ 0,1467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.