Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X60 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 10x60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X60 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X60 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952105870
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
300
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0499*
€ 0,0709*
5 Tage
255
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0556*
€ 0,0824*
11 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0597*
€ 0,084*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0606*
€ 0,0866*
Lager 8670
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0883*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.