Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X80 A2 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X80 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X80 A2
EAN/GTIN:
     4043952107423
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1304*
4 Tage
865
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0876*
€ 0,1357*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0947*
€ 0,1424*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0975*
€ 0,1425*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1136*
€ 0,1656*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0893* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.