Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN601 M10X60 4.6 Sechskantschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00601_AK.JPG
D00601_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN601 M10X60 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN601 M10X60 4.6
EAN/GTIN:
     4043952110720
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 601 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
601
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, 501DIN601 M10X60 4.6, DIN601 M10X60 4.6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,1242*
€ 0,1702*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1312*
€ 0,1923*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1925*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1446*
€ 0,203*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1861*
€ 0,2461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.