Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN601 M12X45 4.6 Sechskantschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 12x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00601_AK.JPG
D00601_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN601 M12X45 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN601 M12X45 4.6
EAN/GTIN:
     4043952110997
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 601 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
601
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, 501DIN601 M12X45 4.6, DIN601 M12X45 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1945*
€ 0,276*
Lager 8670
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
5 Tage
1260
100
€ 4,95*
ab € 0,2125*
€ 0,2825*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,2159*
€ 0,2859*
8 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,2121*
€ 0,2883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.