Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M10X80 A2 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M10X80 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M10X80 A2
EAN/GTIN:
     4043952124635
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
4 Tage
763
100
€ 4,30*
ab € 0,2807*
€ 0,3876*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3122*
€ 0,4122*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3066*
€ 0,4156*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3621*
€ 0,4821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.