Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M10X80 GAL VZ 8.8 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M10X80 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M10X80 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952123690
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 10x80, din 603 8.8, din 603, DIN603 M10X80 GAL VZ 8.8, 501DIN603 M10X80 GAL VZ 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,2322*
€ 0,3261*
Lager 8670
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
2 Tage
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,2539*
€ 0,3339*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,2581*
€ 0,3381*
6 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2535*
€ 0,341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.