Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501DIN603 M12X300 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 12x300


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M12X300 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M12X300 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952122242
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 300 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 300.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
300.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m12x300, din 603, schloßschrauben m12, 501DIN603 M12X300 GAL VZ 4.6, DIN603 M12X300 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7698*
€ 1,0973*
Lager 8670
300
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,115*
4 Tage
270
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,8539*
€ 1,1339*
1 Tag
210
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8681*
€ 1,1481*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0556*
€ 1,3756*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 27,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.