Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X130 A2 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl,M 16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X130 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X130 A2
EAN/GTIN:
     4043952125106
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 1,295*
€ 1,8741*
Lager 8670
60
10
€ 4,90*
ab € 1,405*
€ 1,915*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 1,3878*
€ 1,9384*
2 Tage
72
10
€ 4,95*
ab € 1,4193*
€ 1,9393*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 1,4421*
€ 1,9721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.