Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X130 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X130 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X130 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952122440
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x130, din 603, din 603 m16, DIN603 M16X130 GAL VZ 4.6, 501DIN603 M16X130 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,8716*
€ 1,2248*
Lager 8670
375
25
€ 4,90*
ab € 0,945*
€ 1,255*
2 Tage
495
25
€ 4,95*
ab € 0,9549*
€ 1,2649*
1 Tag
385
25
€ 5,59*
ab € 0,9706*
€ 1,2906*
5 Tage
550
25
€ 5,99*
ab € 0,9533*
€ 1,3014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.