Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X40 GAL VZ 4.6 Flachrundschraube, mit Sechskantmutter, Stahl, M 16x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X40 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X40 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952122310
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603, DIN603 M16X40 GAL VZ 4.6, 501DIN603 M16X40 GAL VZ 4.6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,5371*
€ 0,7501*
Lager 8670
650
50
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,775*
2 Tage
630
50
€ 5,59*
ab € 0,6084*
€ 0,7884*
8 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,5876*
€ 0,8051*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7284*
€ 0,9584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.