Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M12X40 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M12X40 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M12X40 8.8
EAN/GTIN:
     4043952128251
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,5536*
€ 0,6976*
4 Tage
41
25
€ 4,30*
ab € 0,6965*
€ 0,9988*
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,7535*
€ 1,0135*
6 Tage
25
25
€ 5,99*
ab € 0,7538*
€ 1,046*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9421*
€ 1,2621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0135*
€ 1,20607
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0035*
€ 1,19417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9635*
€ 1,14657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9235*
€ 1,09897
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.