Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M16X50 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M16X50 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M16X50 8.8
EAN/GTIN:
     4043952128473
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 1,8265*
€ 2,5981*
Lager 8670
280
10
€ 4,90*
ab € 1,9675*
€ 2,6375*
4 Tage
342
10
€ 4,95*
ab € 1,9909*
€ 2,6709*
1 Tag
266
10
€ 5,59*
ab € 2,0342*
€ 2,7142*
7 Tage
380
10
€ 5,99*
ab € 1,9979*
€ 2,7468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6375*
€ 3,13863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6275*
€ 3,12673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4775*
€ 2,94823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3875*
€ 2,84113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2775*
€ 2,71023
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9675*
€ 2,34133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.