Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M24X65 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 24x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M24X65 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M24X65 8.8
EAN/GTIN:
     4043952128787
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 4,115*
€ 5,7378*
6 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 5,9295*
Lager 8670
20
5
€ 4,90*
ab € 4,4475*
€ 5,9375*
2 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 4,5091*
€ 5,9491*
1 Tag
14
10
€ 5,59*
ab € 4,6153*
€ 6,0553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,9375*
€ 7,06563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8775*
€ 6,99423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6075*
€ 6,67293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3475*
€ 6,36353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1575*
€ 6,13743
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,4475*
€ 5,29253
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.