Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M30X160 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 30x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M30X160 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M30X160 8.8
EAN/GTIN:
     4043952129050
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 160 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
5
€ 4,30*
ab € 11,3721*
€ 15,5622*
7 Tage
65
5
€ 5,99*
ab € 12,0961*
€ 15,9643*
4 Tage
59
5
€ 4,95*
ab € 12,4315*
€ 16,2815*
1 Tag
46
5
€ 5,59*
ab € 12,7046*
€ 16,5646*
Lager 8670
45
1
€ 4,90*
ab € 12,35*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.