Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN610 M10X80 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit kurzem Gewindezapfen, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00610_AK.JPG
D00610_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN610 M10X80 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN610 M10X80 8.8
EAN/GTIN:
     4043952129296
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 610 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
610
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,0653*
€ 1,4906*
Lager 8670
200
25
€ 4,90*
ab € 1,1575*
€ 1,5275*
5 Tage
248
25
€ 4,95*
ab € 1,1671*
€ 1,5371*
2 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 1,1968*
€ 1,5668*
8 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 1,1655*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5275*
€ 1,81773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4275*
€ 1,69873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3675*
€ 1,62733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3075*
€ 1,55593
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.