Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN610 M16X40 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit kurzem Gewindezapfen, M 16x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00610_AK.JPG
D00610_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN610 M16X40 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN610 M16X40 8.8
EAN/GTIN:
     4043952129555
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 610 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
610
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
10
€ 4,30*
ab € 1,2268*
€ 1,7916*
Lager 8670
300
10
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,83*
5 Tage
387
10
€ 5,49*
ab € 1,334*
€ 1,854*
2 Tage
301
10
€ 5,59*
ab € 1,366*
€ 1,876*
8 Tage
430
10
€ 5,99*
ab € 1,3316*
€ 1,8911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.