Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN610 M16X45 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit kurzem Gewindezapfen, M 16x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00610_AK.JPG
D00610_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN610 M16X45 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN610 M16X45 8.8
EAN/GTIN:
     4043952129562
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 610 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
610
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
10
€ 4,30*
ab € 1,4231*
€ 2,0402*
Lager 8670
260
10
€ 4,90*
ab € 1,5325*
€ 2,0825*
3 Tage
333
10
€ 4,95*
ab € 1,5498*
€ 2,1098*
2 Tage
259
10
€ 5,59*
ab € 1,5751*
€ 2,1351*
7 Tage
370
10
€ 5,99*
ab € 1,5567*
€ 2,1627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0825*
€ 2,47818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0625*
€ 2,45438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0125*
€ 2,39488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8825*
€ 2,24018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5325*
€ 1,82368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.