Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6304 EM 20X90 BR 5.8 Knebelschraube, mit festem Knebel,Form E,brüniert, EM 20x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06304_AK.JPG
D06304_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6304 EM 20X90 BR 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6304 EM 20X90 BR 5.8
EAN/GTIN:
     4043952470398
Suchbegriffe:
DIN 6304
DIN 6304 Knebelschraube
DIN 6304 Schraube
Knebelschraube DIN 6304
DIN 6304 5.8 Form E brüniert Knebelschrauben mit festem Knebel, ohne Druckstück - Abmessung: EM 20 x 90 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form E Länge: 90.00 Normart: DIN Normnummer: 6304 Oberfläche: brüniert Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Form E
Länge:
90.00
Normart:
DIN
Normnummer:
6304
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 6304, Druckstücke, Knebelschraube ohne Norm, druckstücke, 501DIN6304 EM 20X90 BR 5.8, DIN6304 EM 20X90 BR 5.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 30,8557*
€ 42,7667*
Lager 8670
30
1
€ 4,90*
ab € 33,475*
€ 43,595*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 34,4024*
€ 44,8624*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 33,945*
€ 45,3652*
7 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 36,00*
€ 46,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,595*
€ 51,87805
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,435*
€ 51,68765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,705*
€ 48,43895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,405*
€ 46,89195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,435*
€ 44,54765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,475*
€ 39,83525
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.