Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6319 G19 Kegelpfanne, Form G, einsatzgehärtet, Stahl, G 19x44x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06319_G_AK.JPG
D06319_G_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6319 G19
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6319 G19
EAN/GTIN:
     4043952470893
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form G Kegelpfannen, vergütet - Abmessung: G 19 x44 x 7 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 19.00 Form: Form G Normart: DIN Normnummer: 6319 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19.00
Form:
Form G
Normart:
DIN
Normnummer:
6319
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2164*
€ 1,7582*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,4401*
€ 1,9988*
Lager 8670
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,5675*
€ 2,0375*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6008*
€ 2,0708*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,5863*
€ 2,1231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0375*
€ 2,42463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9975*
€ 2,37703
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8975*
€ 2,25803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7375*
€ 2,06763
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.