Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6334 M8 A4 Sechskantmutter, Höhe 3 d, Edelstahl, M 8 SW13


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06334_AK.JPG
D06334_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6334 M8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6334 M8 A4
EAN/GTIN:
     4043952473948
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334 A 4 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 8 SW13 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6334 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6334
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
490
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3052*
€ 0,4636*
Lager 8670
490
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
2 Tage
621
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3353*
€ 0,4853*
1 Tag
483
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3395*
€ 0,4895*
5 Tage
690
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3334*
€ 0,4933*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.