Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN653 M8X20 Rändelschraube, niedrige Form, Stahl, M 8x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00653_AK.JPG
D00653_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN653 M8X20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN653 M8X20
EAN/GTIN:
     4043952130568
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 653 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
653
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653, DIN653 M8X20, 501DIN653 M8X20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8122*
€ 1,1524*
Lager 8670
175
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,895*
€ 1,185*
2 Tage
228
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9155*
€ 1,2055*
7 Tage
325
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8901*
€ 1,2064*
3 Tage
293
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9303*
€ 1,2882*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,895* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 29,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.