Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN660 4X30 AL Halbrundniete, Aluminium 99.5, 4x30


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00660_AK.JPG
D00660_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN660 4X30 AL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN660 4X30 AL
EAN/GTIN:
     4043952133194
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Aluminium 99.5 Halbrundniete - Abmessung: 4 x 30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 660 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Aluminium 99.5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
660
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Aluminium 99.5
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundniet din 660 alu, din 660, DIN660 4X30 AL, 501DIN660 4X30 AL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 8,87*
€ 13,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 16,56*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 18,98*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 14,63*
€ 20,06*
Lager 8670
13
1
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 27,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,30*
€ 18,207
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.