Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN660 6X10 Halbrundniete, Stahl, 6x10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00660_AK.JPG
D00660_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN660 6X10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN660 6X10
EAN/GTIN:
     4043952131374
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Stahl Halbrundniete - Abmessung: 6 x 10 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 660 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
660
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 8,86*
€ 13,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,51*
3 Tage
23
6
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 18,78*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 14,66*
€ 19,80*
Lager 8670
18
1
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 27,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.