Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN661 3X16 AL Senkniete, Aluminium 99.5, 3x16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00661_AK.JPG
D00661_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN661 3X16 AL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN661 3X16 AL
EAN/GTIN:
     4043952136683
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Aluminium 99.5 Senkniete - Abmessung: 3 x 16 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 661 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Aluminium 99.5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
661
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Aluminium 99.5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 7,63*
€ 11,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,42*
3 Tage
10
7
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 16,66*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 12,81*
€ 17,61*
Lager 8670
7
1
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 27,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.