Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN661 5X50 Senkniete, Stahl, 5x50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00661_AK.JPG
D00661_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN661 5X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN661 5X50
EAN/GTIN:
     4043952135082
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 5 x 50 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 661 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
661
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661, 501DIN661 5X50, DIN661 5X50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 9,425*
€ 13,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,745*
€ 17,595*
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 16,175*
€ 25,665*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 27,11*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 23,625*
€ 31,505*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.