Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN674 4X16 Flachrundniete, Stahl, 4x16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00674_AK.JPG
D00674_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN674 4X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN674 4X16
EAN/GTIN:
     4043952138472
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN 674 Flachrundniet
DIN 674 Flachrundniete
Flachrundniet
DIN 674 Stahl Flachrundniete - Abmessung: 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 674 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
674
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundniet DIN 674, Flachrundniete, Flachrundniete DIN 674, Flachrundnieten, din 674, DIN674 4X16, 501DIN674 4X16
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 17,14*
€ 24,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 29,52*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 39,23*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 213,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,99*
€ 254,6481
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,40*
€ 44,506
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,20*
€ 43,078
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,50*
€ 36,295
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.