Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6885 A 10X8X40 Paßfeder, Form A, hohe Form, Stahl, A 10x8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06885_AK.JPG
D06885_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6885 A 10X8X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6885 A 10X8X40
EAN/GTIN:
     4043952480311
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 40 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form A Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 6885 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl C45+C Grundfarbe: naturfarben Breite B: 10 mm Höhe: 8 mm Norm: DIN 6885 Breite: 10 mm EAN: 4043952480311
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Breite B:
10 mm
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952480311
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
8 mm
Länge:
40.00
Norm:
DIN 6885
Normart:
DIN
Normnummer:
6885
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, passfeder din 6885 c45 10 x 8 x 40, federring ohne norm, din 6885 c45k, DIN 6885 FORM A, PAß-FEDERN, DIN6885 A 10X8X40, PAßFEDERN, 501DIN6885 A 10X8X40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
855
50
€ 5,49*
ab € 0,1635*
€ 0,2235*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1737*
€ 0,2337*
3 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,1734*
€ 0,2536*
1 Tag
665
50
€ 5,59*
ab € 0,1924*
€ 0,2624*
5 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,189*
€ 0,2645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.