Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6885 A 14X9X150 Paßfeder, Form A, hohe Form, Stahl, A 14x9x150


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06885_AK.JPG
D06885_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6885 A 14X9X150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6885 A 14X9X150
EAN/GTIN:
     4043952480878
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x150 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Form A Länge: 150.00 Normart: DIN Normnummer: 6885 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl C45+C Norm: DIN 6885 Grundfarbe: naturfarben Breite B: 14 mm Höhe: 9 mm Breite: 14 mm EAN: 4043952480878
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Breite B:
14 mm
Durchmesser:
14.00
EAN:
4043952480878
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
9 mm
Länge:
150.00
Norm:
DIN 6885
Normart:
DIN
Normnummer:
6885
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: passfeder 14 x 9 x 150, din 6885, din 6885 c45k, DIN 6885 FORM A, 501DIN6885 A 14X9X150, PAß-FEDERN, PAßFEDERN, DIN6885 A 14X9X150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.