Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6885 A 18X11X160 Paßfeder, Form A, hohe Form, Stahl, A 18x11x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06885_AK.JPG
D06885_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6885 A 18X11X160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6885 A 18X11X160
EAN/GTIN:
     4043952481233
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 18 x 11 x160 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Form A Länge: 160.00 Normart: DIN Normnummer: 6885 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl C45+C Norm: DIN 6885 Grundfarbe: naturfarben Höhe: 11 mm Breite B: 18 mm Breite: 18 mm EAN: 4043952481233
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Breite B:
18 mm
Durchmesser:
18.00
EAN:
4043952481233
Form:
Form A
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
11 mm
Länge:
160.00
Norm:
DIN 6885
Normart:
DIN
Normnummer:
6885
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, din 6885 18x11x160, federring ohne norm, din 6885 c45k, DIN 6885 FORM A, 501DIN6885 A 18X11X160, PAß-FEDERN, PAßFEDERN, DIN6885 A 18X11X160
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
10
€ 4,30*
ab € 1,8654*
€ 2,6301*
Lager 8670
90
10
€ 4,90*
ab € 2,0175*
€ 2,6875*
2 Tage
81
10
€ 4,95*
ab € 2,045*
€ 2,725*
8 Tage
90
10
€ 7,99*
ab € 2,0788*
€ 2,7688*
2 Tage
63
10
€ 5,59*
ab € 2,0788*
€ 2,7688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6875*
€ 3,19813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6675*
€ 3,17433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5275*
€ 3,00773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4275*
€ 2,88873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3275*
€ 2,76973
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0175*
€ 2,40083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.