Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6888 10X16 Scheibenfeder, Stahl, 10x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06888_AK.JPG
D06888_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6888 10X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6888 10X16
EAN/GTIN:
     4043952484036
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
Federring ohne Norm
DIN 6888 Stahl C45+C Scheibenfedern - Abmessung: 10 x 16 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 6888 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl C45+C Norm: DIN 6888 Grundfarbe: naturfarben Breite: 10 mm Höhe: 16 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
16 mm
Länge:
16.00
Norm:
DIN 6888
Normart:
DIN
Normnummer:
6888
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: reyher scheibenfeder din 6888, din 6888, 501DIN6888 10X16, SCHEIBENFEDERN, DIN6888 10X16, ISO 3912, VERGLEICHE ISO 3912, HALBMONDKEIL, KEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,5224*
€ 0,7644*
Lager 8670
325
25
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,78*
1 Tag
315
25
€ 5,59*
ab € 0,5819*
€ 0,8119*
5 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 0,5814*
€ 0,8184*
7 Tage
450
25
€ 7,99*
ab € 0,5923*
€ 0,8223*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.