Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6888 2,5X3,7 Scheibenfeder, Stahl, 2,5x3,7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06888_AK.JPG
D06888_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6888 2,5X3,7
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6888 2,5X3,7
EAN/GTIN:
     4043952483800
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
Federring ohne Norm
DIN 6888 Stahl C45+C Scheibenfedern - Abmessung: 2,5 x 3,7 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 3.00 Normart: DIN Normnummer: 6888 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl C45+C Norm: DIN 6888 Grundfarbe: naturfarben Breite: 2,5 mm Höhe: 3,7 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2,5 mm
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Höhe:
3,7 mm
Länge:
3.00
Norm:
DIN 6888
Normart:
DIN
Normnummer:
6888
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: reyher scheibenfeder din 6888, din 6888, SCHEIBENFEDERN, DIN6888 2,5X3,7, ISO 3912, VERGLEICHE ISO 3912, 501DIN6888 2,5X3,7, HALBMONDKEIL, KEIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0808*
€ 0,1196*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,0874*
€ 0,1219*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,0904*
€ 0,1255*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,0887*
€ 0,1271*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,0938*
€ 0,1312*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.